Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Schutz; 250VA; 400VAC; 230V; IP54; Kl.Isolation: II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Schutz; 250VA; 400VAC; 230V; IP54; Kl.Isolation: II
Transformator: Schutz; 250VA; 400VAC; 230V; IP54; Kl.Isolation: II
Artikel-Nr.:
     2805-PVS250/400/230V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PVS250/400/230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP54
Leistung: 250VA
Isolationsklasse: II
Äußere Abmessungen: 105x200x105mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Schutz
Primärspannung: 400V AC
Sekundärspannung 1: 230V
Wärmeklasse: Ta40B
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.