Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Schutz; 160VA; 230VAC; 24V; IP54; Wärmeklasse: Ta40B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Schutz; 160VA; 230VAC; 24V; IP54; Wärmeklasse: Ta40B
Artikel-Nr.:
     2805-PVS160/230/24V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PVS160/230/24V
EAN/GTIN:
     5907812710903
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP54
Leistung: 160VA
Isolationsklasse: II
Äußere Abmessungen: 105x200x105mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Schutz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Wärmeklasse: Ta40B
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 91,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.