Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Schutz; 1000VA; 400VAC; 230V; IP54; Kl.Isolation: II


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PVS1000/400/230V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PVS1000/400/230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP54
Leistung: 1kVA
Isolationsklasse: II
Äußere Abmessungen: 146x272x138mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Schutz
Primärspannung: 400V AC
Sekundärspannung 1: 230V
Wärmeklasse: Ta40B
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 336,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,44*
€ 400,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,20*
€ 377,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,97*
€ 327,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,74*
€ 319,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,84*
€ 305,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.