Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Schutz; 1000VA; 230VAC; 24V; IP54; Kl.Isolation: II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Schutz; 1000VA; 230VAC; 24V; IP54; Kl.Isolation: II
Artikel-Nr.:
     2805-PVS1000/230/24V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PVS1000/230/24V
EAN/GTIN:
     5907812713706
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP54
Leistung: 1kVA
Isolationsklasse: II
Äußere Abmessungen: 146x272x138mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Schutz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Wärmeklasse: Ta40B
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 326,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,31*
€ 388,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,06*
€ 365,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,04*
€ 313,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,85*
€ 303,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,31*
€ 287,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.