Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Schutz; 100VA; 230VAC; 24V; IP54; Wärmeklasse: Ta40B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Schutz; 100VA; 230VAC; 24V; IP54; Wärmeklasse: Ta40B
Transformator: Schutz; 100VA; 230VAC; 24V; IP54; Wärmeklasse: Ta40B
Artikel-Nr.:
     2805-PVS100/230/24V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PVS100/230/24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP54
Leistung: 100VA
Isolationsklasse: II
Äußere Abmessungen: 90x175x90mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Schutz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Wärmeklasse: Ta40B
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.