Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmebildkamera; 336x256; 9Hz; 33÷40°C; Schnittstelle: Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmebildkamera; 336x256; 9Hz; 33÷40°C; Schnittstelle: Ethernet
Wärmebildkamera; 336x256; 9Hz; 33÷40°C; Schnittstelle: Ethernet
Artikel-Nr.:
     2805-PVS-TC320-EU
Hersteller:
     Planck Vision Systems
Herst.-Nr.:
     TC320-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera
Hersteller: Planck Vision Systems
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 86x105x144mm
Schnittstelle: Ethernet
Aktualisierungsfrequenz: 9Hz
Messbereich: 1,8...6m
Passendes Zubehör: PVS-WB320
Blickfeld: 25° horizontal x 19° vertikal
Standardausstattung: USB-Ethernet-Adapter;Ethernet Kabel
Messgerät-Eigenschaften: akustischer und optischer Alarm;Alarm bei Erreichen von Grenzwerten über E-Mail;automatische Gesichtserkennung: eine oder mehrere Personen
Messgeräte-Typ: Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich: 33...40°C
Art der Stecker: EU
Kamerauflösung: 336x256
Thermische Empfindlichkeit (NETD): <50m°C
Software: Software auf der Herstellerseite erhältlich
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,3°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PLANCK:
PLANCK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.075,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.231,76*
€ 7.415,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.193,60*
€ 7.370,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.098,35*
€ 7.257,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.075,31*
€ 7.229,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.