Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmebildkamera; 160x120; 9Hz; 28÷45°C; Schnittstelle: Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmebildkamera; 160x120; 9Hz; 28÷45°C; Schnittstelle: Ethernet
Wärmebildkamera; 160x120; 9Hz; 28÷45°C; Schnittstelle: Ethernet
Artikel-Nr.:
     2805-PVS-TC160-EU
Hersteller:
     Planck Vision Systems
Herst.-Nr.:
     TC160-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera
Hersteller: Planck Vision Systems
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 98x88x40mm
Schnittstelle: Ethernet
Aktualisierungsfrequenz: 9Hz
Messbereich: 1...4m
Passendes Zubehör: PVS-TP100;PVS-TP200;PKT-P7850;PKT-P7851
Blickfeld: 57° horizontal x 44° vertikal
Standardausstattung: Stativ;USB-Ethernet-Adapter;Ethernet Kabel
Messgerät-Eigenschaften: akustischer und optischer Alarm;Alarm bei Erreichen von Grenzwerten über E-Mail;automatische Gesichtserkennung: eine oder mehrere Personen
Messgeräte-Typ: Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich: 28...45°C
Art der Stecker: EU
Kamerauflösung: 160x120
Thermische Empfindlichkeit (NETD): <50m°C
Software: Software auf der Herstellerseite erhältlich
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,3°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PLANCK:
PLANCK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.141,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.248,53*
€ 2.675,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.230,30*
€ 2.654,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.172,42*
€ 2.585,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.141,52*
€ 2.548,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.