Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; für Halogenleuchtmittel; 60VA; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PVH60/230/11.5V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PVH60/230/11.5V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 60VA
Ausgänge: Leitungen
Durchmesser: 59mm
Isolationsklasse: II
Höhe: 61mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 11,5V
Anwendung: für Halogenleuchtmittel
Sicherung: Überhitzung OTP
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.