Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; -0,95÷10bar; PUN-H; blau,halbtransparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; -0,95÷10bar; PUN-H; blau,halbtransparent
Pneumatikleitung; -0,95÷10bar; PUN-H; blau,halbtransparent
Artikel-Nr.:
     2805-PUN-H-8X1.25-TBL
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8048691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Hersteller: FESTO
Farbe: blau;halbtransparent
Betriebstemperatur: -35...60°C
Material: Polyurethan thermoplastisch TPE-U
Anwendung: Wasser;Druckluft
Betriebsdruck: -0,95...10bar
Shore-Härte: 52
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 5,7mm
Herstellerserie: PUN-H
Biegeradius: 21mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,75*
€ 0,99*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,80*
€ 1,04*
2 Tage
1988
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,19*
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,3888*
€ 1,524*
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 2,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 14,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.