Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; -0,95÷10bar; PUN-H; schwarz; Rad.Bieg: 8mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; -0,95÷10bar; PUN-H; schwarz; Rad.Bieg: 8mm
Pneumatikleitung; -0,95÷10bar; PUN-H; schwarz; Rad.Bieg: 8mm
Artikel-Nr.:
     2805-PUN-H-4X0.75-SW
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Hersteller: FESTO
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -35...60°C
Material: Polyurethan thermoplastisch TPE-U
Anwendung: Wasser;Druckluft
Betriebsdruck: -0,95...10bar
Shore-Härte: 52
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 2,6mm
Herstellerserie: PUN-H
Biegeradius: 8mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,35*
€ 0,48*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,38*
€ 0,51*
3 Tage
11594
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,48*
€ 0,64*
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,6184*
€ 0,8372*
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
NPQH-L-M5-Q4-P10
ab € 1,73*
Zubehör
Festo
NPQP-L-R18-Q4-FD-P10
ab € 5,96*
Zubehör
Festo
NPQH-D-M5-Q4-P10
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.