Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; gepresst; Polyamid; schwarz; B.Kabelbinder: 2,5÷4,8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panduit PUM-071-M30 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon
Panduit PUM-071-M30 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon
Artikel-Nr.:
     2805-PUM-071-M30
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PUM-071-M30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Hersteller: PANDUIT
Montage: gepresst
Frontplattenstärke: 0,8...7mm
Durchmesser der Montageöffnung: 7,1mm
Betriebstemperatur: -60...115°C
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 16,9mm
Resistenz gegenüber: Temperatur
Korpusfarbe: schwarz
Achtung!: ohne Kabelbinder
Breite der Kabelbinder: 2,5...4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabelbinder
Ausführung: mit Halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 137,00*
€ 207,30*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,87*
€ 289,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 207,30*
€ 246,687
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 204,03*
€ 242,7957
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 183,13*
€ 217,9247
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 157,89*
€ 187,8891
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 137,00*
€ 163,03
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,137* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.