Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 320VA; 230VAC; 110V; Ausg: Klemmleiste; IP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTM320/230/110V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PTM320/230/110V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP21
Leistung: 320VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: B
Größe A: 126mm
Äußere Abmessungen: 126x136x127mm
Größe H: 127mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 110V
Wärmeklasse: Ta40B
Größe B: 136mm
Größe C: 96mm
Größe D: 121mm
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 148,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.