Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 250VA; 400VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTM250/400/230V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PTM250/400/230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP21
Leistung: 250VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: B
Größe A: 126mm
Äußere Abmessungen: 126x136x117mm
Größe H: 117mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 400V AC
Sekundärspannung 1: 230V
Wärmeklasse: Ta40B
Größe B: 136mm
Größe C: 96mm
Größe D: 121mm
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 129,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.