Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 250VA; 230VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 250VA; 230VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP21
Artikel-Nr.:
     2805-PTM250/230/230V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PTM250/230/230V
EAN/GTIN:
     5907812716073
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP21
Leistung: 250VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: B
Größe A: 126mm
Äußere Abmessungen: 126x136x117mm
Größe H: 117mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 230V
Wärmeklasse: Ta40B
Größe B: 136mm
Größe C: 96mm
Größe D: 121mm
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 124,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.