Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Thermistor; 63mA; Keramik; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Thermistor; 63mA; Keramik; 5mm
Sicherung: PTC Thermistor; 63mA; Keramik; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-PTCCL05H630HBE
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PTCCL05H630HBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: VISHAY
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: 0...70°C
Nennstrom: 63mA
Durchmesser: 5mm
Sicherungs-Typ: PTC Thermistor
Max. Spannung: 265V
Umschaltstrom: 95mA
Sicherung-Aart: Keramik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
986
3
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 1,00*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,06*
1 Tag
1544
1
€ 14,99*
ab € 0,41*
€ 1,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.