Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermistor PTC 120Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16026553
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PTCCL05H630HBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Thermistor, Typ=PTCCL05H630HBE, B0/100=-888, B25/100=-888, B25/50=-888, B25/85=-888, Breite=5 mm, Durchmesser=0.6 mm, Höhe=10 mm, Lagerungstemperatur max.=175 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=-999, Nennspannung max.=265 V, Nennstrom=63 mA, Scheibendurchmesser=5 mm, Toleranz B-Wert (±)=-888, Widerstand bei 25 °C=120 Ω, Konformität mit Normen=UL 1434, Thermistortyp=PTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
986
3
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 1,01*
2
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,07*
1 Tag
1544
1
€ 14,99*
ab € 0,41*
€ 1,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.