Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,stehend; 100Ω; 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-PT15NH-100R
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15NH05101A2020S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Ausgangsraster: 5x10mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø15x6mm
Max. Betriebsspannung: 250V
Potentiometerstandard: 15mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Potentiometerserie: PT15NH
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 265 ±5°
Elektrischer Drehwinkel: 250 ±20°
Drehmoment: 0,5...2,5Ncm
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung;stehend
Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, potentiometer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,57*
2 Tage
918
7
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,58*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,217*
€ 0,78*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,56*
€ 1,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Piher
5208 SCHWARZ
ab € 0,102*
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.