Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 100kΩ; 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 100kΩ; 150mW
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 100kΩ; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-PT10MV11-104A
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10MV11-104A2020-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer-Potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Ausgangsraster: 5x10mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,15W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 10,3x10x4,8mm
Temperaturkoeffizient: 300ppm/°C
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235°
Elektrischer Drehwinkel: 220°
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,177*
€ 0,75*
1 Tag
5899
1
€ 14,99*
ab € 0,296*
€ 0,819*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.