Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; stehend; 100kΩ; 150mW; ±20%; linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; stehend; 100kΩ; 150mW; ±20%; linear
Potentiometer: für den Einbau; stehend; 100kΩ; 150mW; ±20%; linear
Artikel-Nr.:
     2805-PT10MH02-104A
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10MH02-104A2020-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
piher potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Ausgangsraster: 2,5x2,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,15W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10,3x4,8mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235°
Elektrischer Drehwinkel: 220°
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: stehend
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 150mw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.