Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; stehend; 200Ω; 150mW; ±20%; linear


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PT10MH01-201A
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10MH01201A2020S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
piher potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Ausgangsraster: 2,5x2,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,15W
Widerstand: 200Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10,3x4,8mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235°
Elektrischer Drehwinkel: 220°
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: stehend
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 150mw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,39*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,18239* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 212,24*
€ 252,5656
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 206,62*
€ 245,8778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,75*
€ 240,0825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 196,98*
€ 234,4062
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 182,39*
€ 217,0441
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.