Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 100Ω; 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 100Ω; 150mW
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 100Ω; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-PT10LV-100R
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10LV10101A2020S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Ausgangsraster: 5x10mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,15W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10,3x4,5mm
Max. Betriebsspannung: 200V
Potentiometerstandard: 10mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Potentiometerserie: PT10LV
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235 ±5°
Elektrischer Drehwinkel: 220 ±20°
Drehmoment: 0,4...2Ncm
Potentiometereigenschaften: rechteckiger Stecker an Schraubendreher angepasst
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,121*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.