Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,stehend; 250kΩ; 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,stehend; 250kΩ; 150mW
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,stehend; 250kΩ; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-PT10LH-250K
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10LH01254A2020S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Ausgangsraster: 5x2,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,15W
Widerstand: 250kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10,3x4,5mm
Max. Betriebsspannung: 200V
Potentiometerstandard: 10mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Potentiometerserie: PT10LH
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235 ±5°
Elektrischer Drehwinkel: 220 ±20°
Drehmoment: 0,4...2Ncm
Potentiometereigenschaften: rechteckiger Stecker an Schraubendreher angepasst
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung;stehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,119*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.