Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,stehend; 100Ω; 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PT10LH-100R
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10LH01101A2020S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
piher potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Ausgangsraster: 5x2,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,15W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10,3x4,5mm
Max. Betriebsspannung: 200V
Potentiometerstandard: 10mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Potentiometerserie: PT10LH
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235 ±5°
Elektrischer Drehwinkel: 220 ±20°
Drehmoment: 0,4...2Ncm
Potentiometereigenschaften: rechteckiger Stecker an Schraubendreher angepasst
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung;stehend
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 150mw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,128*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,787*
€ 0,93653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.