Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; liegend; 5MΩ; 150mW; ±30%; linear


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PT10KV-5M
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10KV10505A3030S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
piher potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Ausgangsraster: 5x10mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,15W
Widerstand: 5MΩ
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: Ø10,3x4,8mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235°
Elektrischer Drehwinkel: 220°
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: liegend
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 150mw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,18313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 443,32*
€ 527,5508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 424,98*
€ 505,7262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 387,24*
€ 460,8156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 379,46*
€ 451,5574
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,26*
€ 435,8494
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.