Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; stehend; 2,5kΩ; 150mW; ±20%; linear


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PT10KH-2K5
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10KH01252A2020S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
piher potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Ausgangsraster: 2,5x2,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,15W
Widerstand: 2,5kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10,3x4,8mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235°
Elektrischer Drehwinkel: 220°
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: stehend
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 150mw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,18212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 423,66*
€ 504,1554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 412,42*
€ 490,7798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 402,84*
€ 479,3796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 394,58*
€ 469,5502
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 364,24*
€ 433,4456
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.