Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; stehend; 22kΩ; 150mW; ±20%; linear


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PT10KH-22K
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10KH01223A2020S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
piher potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Ausgangsraster: 2,5x2,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,15W
Widerstand: 22kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10,3x4,8mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235°
Elektrischer Drehwinkel: 220°
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: stehend
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 150mw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,18213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 440,84*
€ 524,5996
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 418,42*
€ 497,9198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 384,76*
€ 457,8644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 377,52*
€ 449,2488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 364,26*
€ 433,4694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.