Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 200VA; 230VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 200VA; 230VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP30
Artikel-Nr.:
     2805-PSZ200/230/230V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PSZ200/230/230V
EAN/GTIN:
     5907812713621
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP30
Leistung: 200VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: B
Äußere Abmessungen: 87x155x85mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 230V
Wärmeklasse: Ta40B
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 97,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.