Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 200VA; 230VAC; 12V; Ausg: Klemmleiste; IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 200VA; 230VAC; 12V; Ausg: Klemmleiste; IP30
Artikel-Nr.:
     2805-PSZ200/230/12V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PSZ200/230/12V
EAN/GTIN:
     5907812713584
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP30
Leistung: 200VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: B
Äußere Abmessungen: 87x155x85mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Wärmeklasse: Ta40B
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 113,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.