Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 160VA; 230VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 160VA; 230VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP30
Artikel-Nr.:
     2805-PSZ160/230/24V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PSZ160/230/24V
EAN/GTIN:
     5907812711634
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP30
Leistung: 160VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: B
Äußere Abmessungen: 87x155x76mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Wärmeklasse: Ta40B
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 97,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.