Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,8kV; If: 120Ax2; TO240AA; 360A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,8kV; If: 120Ax2; TO240AA; 360A
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,8kV; If: 120Ax2; TO240AA; 360A
Artikel-Nr.:
     2805-PSKD95/18
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSKD 95/18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 360A
Vorwärtsspannung max.: 1,43V
Vorwärtsstrom: 120A x2
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 3,3kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.