Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,8kV; If: 64Ax2; TO240AA; 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,8kV; If: 64Ax2; TO240AA; 100A
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,8kV; If: 64Ax2; TO240AA; 100A
Artikel-Nr.:
     2805-PSKD44/18
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSKD 44/18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 100A
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 64A x2
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 1,3kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.