Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 1,2kV; If: 91Ax2; ECO-PAC 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PSEI2X101/12
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSEI 2X101/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: ECO-PAC 2
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 130A
Vorwärtsspannung max.: 1,87V
Vorwärtsstrom: 91A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Strom im max. Impuls: 810A
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Technologie: FRED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.