Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,6kV; If: 70A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,6kV; If: 70A; modul
Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,6kV; If: 70A; modul
Artikel-Nr.:
     2805-PSDH70/16
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSDH 70/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter powersem
Hersteller: POWERSEM
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,64V
Vorwärtsstrom: 70A
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 0,5kA
Gatespannung: 1,5V
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.