Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 0,4kV; If: 56A; Ifsm: 110A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 0,4kV; If: 56A; Ifsm: 110A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 0,4kV; If: 56A; Ifsm: 110A
Artikel-Nr.:
     2805-PSD43F/04
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSD 43F/04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter powersem
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: ECO-PAC 1
Ausgänge: Draht Ø0,75mm
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 2,01V
Vorwärtsstrom: 56A
Strom im max. Impuls: 110A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.