Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 0,8kV; If: 160A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PSD105/08
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSD 105/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: POWERSEM
Ausgänge: M6 Schrauben
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 160A
Strom im max. Impuls: 1,35kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Passendes Zubehör: B6X10/BN4825
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.