Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; liegend; 200kΩ; 330mW; SMD; ±5%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PSC10KV50-204A
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PSC10KV50-204A0505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: SMD
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leistung: 0,33W
Widerstand: 200kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø10,3x5,7mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235°
Elektrischer Drehwinkel: 220°
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: liegend
Weitere Suchbegriffe: piher potentiometer, smd potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,95*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,71395* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 741,60*
€ 882,504
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 737,61*
€ 877,7559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 723,18*
€ 860,5842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 714,14*
€ 849,8266
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 713,95*
€ 849,6005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.