Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,6kV; If: 122A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PSBS162/16
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSBS 162/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter powersem
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: PWS-E flat
Ausgänge: M6 Schrauben
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom: 122A
Strom im max. Impuls: 1,6kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul - slim
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.