Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,4kV; If: 122A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PSBS162/14
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSBS 162/14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter powersem
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: PWS-E flat
Ausgänge: M6 Schrauben
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom: 122A
Strom im max. Impuls: 1,6kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul - slim
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.