Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,2kV; If: 122A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PSBS162/12
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSBS 162/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter powersem
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: PWS-E flat
Ausgänge: M6 Schrauben
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom: 122A
Strom im max. Impuls: 1,6kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul - slim
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.