Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1800V; If: 72A; Ifsm: 750A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1800V; If: 72A; Ifsm: 750A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1800V; If: 72A; Ifsm: 750A
Artikel-Nr.:
     2805-PSB82/18
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSB 82/18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: PWS-D
Ausgänge: Schrauben M5
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom: 72A
Strom im max. Impuls: 750A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.