Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1600V; If: 72A; Ifsm: 750A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1600V; If: 72A; Ifsm: 750A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1600V; If: 72A; Ifsm: 750A
Artikel-Nr.:
     2805-PSB82/16
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSB 82/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter powersem
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: PWS-D
Ausgänge: Schrauben M5
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom: 72A
Strom im max. Impuls: 750A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.