Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1800V; If: 122A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1800V; If: 122A; modul
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1800V; If: 122A; modul
Artikel-Nr.:
     2805-PSB162/18
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSB 162/18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: PWS-E
Ausgänge: M6 Schrauben
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom: 122A
Strom im max. Impuls: 1,8kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.