Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1200V; If: 122A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1200V; If: 122A; modul
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1200V; If: 122A; modul
Artikel-Nr.:
     2805-PSB162/12
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSB 162/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter powersem
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: PWS-E
Ausgänge: M6 Schrauben
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom: 122A
Strom im max. Impuls: 1,8kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.