Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 122A; Ifsm: 1,8kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 122A; Ifsm: 1,8kA
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 122A; Ifsm: 1,8kA
Artikel-Nr.:
     2805-PSB162/08
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSB 162/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter powersem
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: PWS-E
Ausgänge: M6 Schrauben
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom: 122A
Strom im max. Impuls: 1,8kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.