Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1200V; If: 84A; Ifsm: 1,2kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1200V; If: 84A; Ifsm: 1,2kA
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1200V; If: 84A; Ifsm: 1,2kA
Artikel-Nr.:
     2805-PSB112/12
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSB 112/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter powersem
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: PWS-E
Ausgänge: M6 Schrauben
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom: 84A
Strom im max. Impuls: 1,2kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.