Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,2kV; If: 100A; Ifsm: 450A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PSB100F/12
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSB 100F/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter powersem
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: ECO-PAC 2
Ausgänge: Draht Ø1,5mm
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,75V
Vorwärtsstrom: 100A
Strom im max. Impuls: 0,45kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.