Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 16-segmentig; 20,32mm; 0,8"; Anz.Z: 1; rot; 31÷71mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PSA08-11SURKWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     PSA08-11SURKWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: rot
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Gemeinsame Elektrode: Anode
Betriebsstrom: 10mA
Wellenlänge λd: 630nm
Helligkeit: 31...71mcd
Display-Art: 16-segmentig
Zeichenhöhe: 0,8"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 27,7x20mm
Reihenabstand: 15,24mm
Zeichenanzahl: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.