Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 50kΩ; 100mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 50kΩ; 100mW
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 50kΩ; 100mW
Artikel-Nr.:
     2805-PS6KV50-503A-I
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PS6KV50-503A3030-I-
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: SMD
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Ausgangsraster: 5x6,85mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,1W
Widerstand: 50kΩ
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x4,4mm
Temperaturkoeffizient: 1500ppm/°C
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235°
Elektrischer Drehwinkel: 200°
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,288*
€ 0,911*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,498*
€ 1,35*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,529*
€ 1,546*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,822* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.