Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; liegend; 1kΩ; 100mW; SMD; ±30%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PS6KV50-102A-I-PM
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PS6KV50-102A3030-I-PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: SMD
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,1W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x4,4mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235°
Elektrischer Drehwinkel: 200°
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: liegend
Weitere Suchbegriffe: piher potentiometer, smd potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,80*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,3848* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 416,65*
€ 495,8135
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 406,58*
€ 483,8302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 397,09*
€ 472,5371
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 391,10*
€ 465,409
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 384,80*
€ 457,912
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.