Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 2mm Bananen; 25A; 30VAC; 60VDC; schwarz; versilbert; 47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Staubli Prüfadapter Schwarz, Ø 2.3mm Messing versilbert 25A 30 V ac, 60 V dc
Artikel-Nr.:
     2805-PS2.3-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     24.0100-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker multicontact schwarz
bananenstecker
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Nennstrom: 25A
Kontaktmaterial: Messing
Gesamtlänge: 47mm
Bauart Kabel/Anschluss: 2mm Bananenstecker;Buchse 4mm
Eigenschaften des Messzubehörs: mit der Feder MULTILAM
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 6,66*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 7,95*
€ 8,95*
ab € 8,55*
€ 18,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.